Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V,24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange LED Rundumleuchte Rundumlicht Doppelblitz Die LED Rundumkennleuchte hat 2 Funktionen, die durc...
Berger & Schröter Rundumleuchte SM811HP-BR 12 V,24 V akkubetrieben Saugnapf,Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange Akku LED Rundumkennleuchte 120 Blitze pro Minute Betrieb bis ca. 7 h. Steuerung ...
WAS Rundumleuchte W112 852.2 12 V,24 V über Bordnetz Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung Orange LED Rundumleuchte mit Magnetfuß 12/24 V 7 Meter Spiralkabel 8 Blinkprogramme IP 66/68 Zugelasse...
Berger & Schröter Rundumleuchte 20199 12 V,24 V über Bordnetz Normhalter Orange LED Rundumleuchte 20199 Rundumlicht Doppelblitz 3-fach Blitz Die LED Rundumkennleuchte hat 3 mögliche Funktionen, die...
Am Ende der Alarmkette sorgen Signalgeber dafür, dass der Täter aufgibt und schnelle Hilfe kommt. Zudem vereiteln sichtbar montierte Alarmgeber durch bloße Abschreckung viele Einbrüche. Ob grelles ...
IWH KFZ-Rundumleuchte, orange, 12 V / 55 Watt mit magnetischer Bodenplatte, haftet optimal auf Metall, Stromversorgung über 2,0 m lange Wendelleitung und den Zigarettenanzünder, Glühlampe auswechse...
erschütterungsunempfindlich schlag- und stoßfestes Gehäuse Doppelblitzfunktion 3m langes Spiralkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker für den mobilen variablen Einsatz vorverkabelt Magnetfuß geringe ...
erschütterungsunempfindlich schlag- und stoßfestes Gehäuse Doppelblitzfunktion schraubbar, Rohr-Aufsteckvariante für den mobilen variablen Einsatz vorverkabelt Magnetfuß geringe Wärmeentwicklung Zu...