Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61308 Serien-Kabel Schwarz USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61308 Serien-Kabel Schwarz USB Typ-A DB-9
DeLOCK 61308 Serien-Kabel Schwarz USB Typ-A DB-9
DeLOCK 61308 Serien-Kabel Schwarz USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3842352
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61308
EAN/GTIN:
     4043619613083
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie serielle Geräte, wie z.B. Mäuse, Modems, etc. über einen USB Port anschließen. - USB Spezifikation 2.0 - RS232 Serieller Anschluss mit DB9 Stecker - Adapter RS232 DB9 zu DB25 Stecker - Stecker mit Schrauben - Datentransferrate: mehr als 1 Mbps.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.