Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 001 292 Hobelmesser
Bosch 2 607 001 292 Hobelmesser
Bosch 2 607 001 292 Hobelmesser
Artikel-Nr.:
     260W-923825
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001292
EAN/GTIN:
     3165140117685
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Das Carbide-Wendehobelmesser liefert saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Es ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messer
Länge mm:
82.4
Breite mm:
5.5
Höhe mm:
1.1
Vorteil HL (kurz):
Saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien
Leistungsbeschreibung:
Saubere Ergebnisse beim Hobeln
(Version) Key RTB:
Scharfe Klingen sind beidseitig geschliffen, wodurch das Messer auch gewendet genutzt werden kann
Spezifisches RTB3:
Schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung der Klinge
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
Hobelklinge | gerade, Hartmetall, 40° | Länge x Breite: 82.4 mm x 5.5 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
8,8 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
36,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 31,50*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 34,38*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,61*
€ 34,62*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,20*
€ 35,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,72*
€ 36,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 190,77*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 219,00*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 146,02*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 167,02*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 116,27*
Sonstiges
Bosch
06015A4300
ab € 130,32*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 242,38*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 237,24*
Sonstiges
Makita
DKP180Z
ab € 132,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.