Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmesser gerade, HM, 40°, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hobelmesser gerade, HM, 40°, 10er-Pack
Hobelmesser gerade, HM, 40°, 10er-Pack
Hobelmesser gerade, HM, 40°, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140117685
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001292
EAN/GTIN:
     3165140117685
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Hobelmesser gerade. 40 Grad, Hartmetall. Wendemesser für Handhobel. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Passend zu Handhobel der Marken Bosch, AEG, Black und Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.070 kg
Bruttogewicht:
0.063 kg
Produkttext, ZB grau:
Hobelmesser | gerade, Hartmetall, 40°
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000033 dm³
Abmessung Länge:
89 mm
Abmessung Breite:
37 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
gerade, HM, 40°.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenzubehör, Zubehör für Handhobel, Wendemesser für Handhobel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,54*
€ 33,22*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 33,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,81*
€ 34,77*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,15*
€ 35,39*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,56*
€ 36,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,77*
€ 41,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 182,90*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 211,36*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 148,138*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 166,14*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 116,28*
Sonstiges
Bosch
06015A4300
ab € 153,16*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 243,50*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 238,06*
Sonstiges
Makita
DKP180Z
ab € 132,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.