Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel GHO 18V-26, L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Hobel GHO 18V-26, L-BOXX 238
Artikel-Nr.:
     C4310-06015B5000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015B5000
EAN/GTIN:
     4053423248760
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
bosch akkuhobel
Akku-Hobel GHO 18V-26, Wir haben den Hobel GHO 18V-26 Professional für perfekt flache Oberflächen entwickelt. Dies ist uns dank der hochpräzisen Ausrichtung des Aluminiumfußes und der Tiefeneinstellplatte gelungen. Dieser Hobel mit bürstenlosem Motor ist mit einem 1-Messer-Kopf ausgestattet, der einen sehr schnellen und einfachen Messerwechsel ermöglicht. Sein Wood Razor-Messer der neuen Generation erlaubt dreimal mehr Schnitte als frühere Bosch Wood Razor Messer bevor es stumpf wird. Die Handhabung des Werkzeugs ist sehr bequem und angenehm: Dank des beidseitigem Spanauswurfs (links oder rechts) ist der Staubsaugerschlauch an beiden Seiten anschließbar und Späne können links oder rechts ausgeworfen werden. Der GHO 18V-26 Professional eignet sich zum Anpassen, Hobeln und Abflachen von Holzbalken und anderen Holzteilen. Seine Hauptanwendungen sind Kantenhobeln, Falzen, das Einpassen von Türen und Anfasen von Kanten. Er eignet sich für Hartholz, Weichholz, Spanplatten, OSB-Platten und MDF. Er ist dank der Universalschlauchmanschette mit allen 82-mm-Wood Razor-Messern, allen bestehenden Bosch Professional GHO-Staubbeuteln und allen Bosch Professional Saugern kompatibel. Das Werkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er verfügt über eine Motorbremse, die die Messerwalze in weniger als einer Sekunde stoppt, eine längere Akkulaufzeit dank seinem 1-Messer-Kopfsystem, und 3 verschiedene Fasenrinnen. Das Werkzeug ist mit einem Ersatzmesserfach ausgestattet, in dem sich bei Lieferung bereits 1 Ersatzmesser befindet. Im Lieferumfang sind außerdem ein Spänesack und ein Parallelanschlag enthalten. Die Constant Electronic hält die Schnittgeschwindigkeit des Werkzeugs unter Last konstant. Staubbeutel. Parallelanschlag. 1 zusätzliches Wood Razor-Messer. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Verpackungsabmessungen (Breite):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
Positionierung:
Bosch Professional 18V-Hobel für perfekt flache Oberflächen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hobelt perfekt flache Oberflächen dank exakter Ausrichtung von Aluminiumfuß und Tiefeneinstellplatte. Bequeme Handhabung mit links- oder rechtsseitigem Spanauswurf. 1-Messer-Kopf für eine längere Akkulaufzeit und einfacher Messerwechsel mit dem neuen Wood Razor-Messer für dreimal mehr Schnitte als mit dem Vorgängermesser.
Titel:
Akku-Hobel GHO 18V-26 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
Staubbeutel | Parallelanschlag | 1 zusätzliches Wood Razor-Messer | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hobel
Bruttogewicht:
5,12 kg
Nettogewicht:
2,45 kg
Volumen:
39,922 dm3
Abmessung Länge:
357 mm
Abmessung Breite:
442 mm
Abmessung Höhe:
253 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hobel (Akku), Akku-Hobel, Hobel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.