Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKP180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DKP180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Makita DKP180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Makita DKP180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36332426
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP180Z
EAN/GTIN:
     644535421208
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
2 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
14000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
V-Rille(n)
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 25,07*
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,30*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 34,74*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,22*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,50*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.