Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel GHO 40-82 C, mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHO 40-82 C Professional Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM 850 W
Bosch GHO 40-82 C Professional Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM 850 W
Bosch GHO 40-82 C Professional Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM 850 W
Bosch GHO 40-82 C Professional Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM 850 W
Bosch GHO 40-82 C Professional Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM 850 W
Bosch GHO 40-82 C Professional Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM 850 W
Artikel-Nr.:
     C4310-060159A76A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060159A76A
EAN/GTIN:
     3165140619363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Hobel GHO 40-82 C, Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und eine hohe Oberflächengüte. Darüber hinaus ermöglicht die einfache Spanabnahmeneinstellung ein schnelles und bequemes Arbeiten. Höchste Lebensdauer durch einen präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Der GHO 40-82 C Professional besitzt ein langlebiges Woodrazor-Wendemesser. 1 x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376). Staubbeutel (2 605 411 035). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Parallelanschlag (2 607 000 102). Falztiefenanschlag (1 608 132 006). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UU)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
850 W
Maschinengewicht:
3.2 kg
Länge der Hobelsohle:
296 mm
Hobeltiefe:
0 mm | 4.0 mm | 4 mm
Hobelbreite:
82 mm
Max. Falztiefe:
24 mm
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
14000 1/min | 14000 min-1
Länge:
296 mm
Breite:
169 mm
Höhe:
173 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
350 x 445 x 250 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
850 W
Hobeltiefe, bis zu:
4 mm
Gewicht:
3.2 kg
Verstellbare Falztiefe, von:
0 mm
Verstellbare Falztiefe, bis zu:
24 mm
Falztiefe einstellbar:
0 - 24 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
169 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
296 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
173 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
5.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Hervorragende Oberflächengüte
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl | Einfache Spanabnahmeneinstellung für schnelles und bequemes Arbeiten | Präziser Alulagersitz und thermodynamischer Motorschutz für besonders hohe Lebensdauer
Titel:
Hobel GHO 40-82 C Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Hobelmesser, 82 x 5.5 x 1.1 mm (2 608 635 376) | Staubbeutel (2 605 411 035) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Parallelanschlag (2 607 000 102) | Falztiefenanschlag (1 608 132 006) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UU)
SOL Date:
01.01.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Bruttogewicht:
6,8 kg
Nettogewicht:
6,8 kg
Volumen:
38,938 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
250 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, falzhobel 82 mm, Hobel (elektrisch), Elektrischer Hobel, Elektrohobel, Hobel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 27,48*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,32*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 3,71*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 2,90*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.