Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel GHO 18V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHO 18V-LI Professional
Bosch GHO 18V-LI Professional
Bosch GHO 18V-LI Professional
Bosch GHO 18V-LI Professional
Bosch GHO 18V-LI Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A0307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A0307
EAN/GTIN:
     4059952570631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Akku-Hobel GHO 18V-LI, Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment. Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt. Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte. Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und der Click & Clean-Staubabsaugung. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
2.6 kg
Leerlaufdrehzahl:
14000 1/min | 14000 min-1
Hobelbreite:
82 mm
Hobeltiefe:
0 mm | 1.6 mm
Max. Falztiefe:
8 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.5 kg
Hobeltiefe, bis zu:
1.6 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
3.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
295 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
201 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
202 x 295 x 201 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Hobeltiefe, von:
0 mm
Falztiefe, von:
0 mm
Falztiefe, bis zu:
8 mm
Falztiefe:
0 - 8 mm
Hobelbreite, max.:
82 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Positionierung:
Beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schneller Arbeitsfortschritt mit stufenloser Spanabnahmeneinstellung bis 1.6 mm | Ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser für eine hohe Oberflächengüte | Kompakt und leicht für komfortables Arbeiten
Titel:
Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.04.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hobel
Bruttogewicht:
2,62 kg
Nettogewicht:
2,2 kg
Volumen:
11,978 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
201 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, breithobel, Hobel (Akku), Akku-Hobel, Hobel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.