Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel GHO 16-82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A4000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A4 000
EAN/GTIN:
     3165140771016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Hobel GHO 16-82, Innensechskantschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003); Stoffstaubbeutel; Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
630 W
Maschinengewicht:
2.8 kg
Hobelbreite:
82 mm
Max. Falztiefe:
9 mm
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
18000 1/min | 18000 min-1
Hobeltiefe:
1.6 mm
Hobeltiefe, von:
1.6 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
192 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
371 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
182 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
192 x 371 x 182 mm
Spannung, elektrisch:
240 V
Nenneingangsleistung:
630 W
Gewicht:
2.8 kg
Verstellbare Falztiefe, von:
9 mm
Falztiefe einstellbar:
9 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
8.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Starke Hobelleistung in der Einstiegsklasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 630-Watt-Motor, der kontinuierlich zuverlässige Leistung liefert | Stabile, flache Aluminiumfußplatte für eine lange Lebensdauer | Kompakte Bauform für eine komfortable Handhabung, auch an schwer zugänglichen Stellen
Titel:
Hobel GHO 16-82 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 2.5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | Stoffstaubbeutel | Parallelanschlag
SOL Date:
01.03.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Bruttogewicht:
4,22 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Volumen:
12,964 dm3
Abmessung Länge:
371 mm
Abmessung Breite:
192 mm
Abmessung Höhe:
182 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, falzhobel 82 mm, Hobel (elektrisch), Elektrischer Hobel, Elektrohobel, Hobel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 5A0 307
ab € 144,97*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A0 300
ab € 166,43*
Sonstiges
Bosch
0 601 9C3 100
ab € 504,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.