Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Crimpzangenset 1365635 439teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-481054000
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1365635
EAN/GTIN:
     4016138986426
Suchbegriffe:
Crimpzangen
Crimpzangen-Sets
Werkzeuge
Das Profi-Set. Crimpzange mit 2-Komponentengriff, Ratschenmechanik, Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube), Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung. Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze: Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe, Stoßverbinder und Flachstecker (0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 mm², AWG 22-18/16-14/12-10), Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen (0,5/0,75/1/1,5/2,5/4 mm², AWG 22/20/18/16/14/12), Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen (6,0/10/16, AWG 10/8/6). Zusätzlich mit umfangreichem Zubehör an Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckerhülsen, Stoßverbindern und Aderendhülsen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Crimpzangen-Set
Anzahl der Teile:
439 Teile
Länge:
258 mm
Anzahl der Einsätze:
3 Einsätze
Zwangssperre vorhanden:
Ja
Koffer vorhanden:
Ja
Gewicht:
570 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
217
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 116,44*
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 116,44*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 136,84*
€ 4,95*
ab € 109,58*
€ 144,34*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 100,44*
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,49*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,78*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,52*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,72*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 13,50*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,55*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541710
ab € 14,38*
Sonstiges
Toolcraft
1423396
ab € 12,76*
Sonstiges
Toolcraft
1423397
ab € 12,71*
Sonstiges
Toolcraft
1423398
ab € 12,77*
Sonstiges
Toolcraft
1423399
ab € 14,51*
Sonstiges
Toolcraft
1423401
ab € 12,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.