Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0E2 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG59, RG58, RG62, RG6 Passend für Mar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423398-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423398
EAN/GTIN:
     4016139068459
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
toolcraft crimpeinsatz
TOOLCRAFT PLE-0E2 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG59,RG58,RG62,RG6 Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Geeignet für Kabeltyp: RG59,RG58,RG62,RG6

Die TOOLCRAFT Koaxial-Steckverbinder Crimpeinsatz Passend für Crimp-Ratschenwerkzeuge mit austauschbaren Matrizen.
.256/ .319/ .068/ .213"
6.50/ 8.10/ 1.72/ 5.41 mm
RG 58, 59, 62, 6

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder · Geeignet für Kabeltyp: RG59,RG58,RG62,RG6 · Gewicht: 58 g · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Geeignet für Kabeltyp:
RG59 | RG58 | RG62 | RG6
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
1423398
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Weitere Suchbegriffe: 4016139068459, TOOLCRAFT, 1423398, PLE-0E2, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 19,49*
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 19,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.