Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PZ-507 1365635 Crimpzangen-Set 439teilig Kabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y838231
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1365635
EAN/GTIN:
     4016138986426
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
PZ-507
presszangen-system
pz-500
Das Profi-Set zum Verpressen von Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckerhülsen, Stoßverbindern und Aderendhülsen durch einfaches Wechseln der Pressbacken.

Mit 3 auswechselbaren Crimpeinsätzen:
Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe, Stoßverbinder, und Flachstecker von 0,5 mm² - 1,0 / 1,5 mm² - 2,5 mm² / 4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 22-18 / 16 - 14 / 12 - 10)
Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen von 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² (AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12)
Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen von 6,0 mm² / 10 mm² / 16,0 mm² (AWG 10 / 8,0 / 6,0).

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.
Features:
Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
Ratschenmechanik
Umfangreiches Zubehör an Kabelschuhen, Flachstecker, Flachsteckerhülsen, Stoßverbindern und Aderendhülsen
Lieferumfang:
Crimpzange + Einsatz für isolierte Quetschverbinder + Einsatz für isolierte Aderendhülsen, klein + Einsatz für isolierte Aderendhülsen, gross + 15x Aderendhülse, 0,5 mm²/ L: 8 mm (Orange) + 15x Aderendhülse, 0,75 mm²/ L: 8 mm (Weiß) + 15x Aderendhülse, 1 mm²/ L: 8 mm (Gelb) + 15x Aderendhülse, 1,5 mm²/ L :8 mm (Rot) + 15x Aderendhülse, 2,5 mm²/ L: 8 mm (Blau) + 15x Aderendhülse, 4 mm²/ L:10 mm (Grau) + 15x Aderendhülse, 6 mm²/ L:12 mm (Schwarz) + 15x Aderendhülse, 10 mm²/ L: 12 mm (Elfenbein) + 15x Aderendhülse, 16 mm²/ L: 12 mm (Grün) + 15x Gabelflachverbinder #8, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot) + 15x Gabelflachverbinder #10, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau) + 15x Gabelflachverbinder #1/4, 4 - 6 mm² / 12 - 10 AWG (Gelb) + 15x Ringverbinder #6, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot) + 15x Ringverbinder #8, 0,5 - 1,5 mm² / 22 - 16 AWG (Rot) + 15x Ringverbinder #8, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Blau) + 15x Ringverbinder #10, 1,5 - 2,5 mm² / 16 - 14 AWG (Bl
Weitere Informationen:
Höhe:
19.5 mm
Länge:
258 mm
Breite:
91 mm
Gewicht:
570 g
Anwendungsbereich:
Kabelschuhe + Flachstecker + Flachsteckhülsen + Stoßverbinder + Aderendhülsen
Quetschbereich (max.):
16 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
1365635
Mengenangaben:
439teilig
Geeignet für:
Isolierte Flachstecker, Flachsteckhülsen, Flachsteckerhülsen mit Abzweigung, Gabelkabelsch
Produkt-Art:
Crimpzangen-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 115,90*
1 Tag
531
Frei Haus
ab € 89,94*
€ 115,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,82*
€ 136,78*
€ 4,95*
ab € 109,73*
€ 144,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 108,94*
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,75*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,82*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 12,73*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 12,02*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541710
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423396
ab € 11,44*
Sonstiges
Toolcraft
1423397
ab € 12,83*
Sonstiges
Toolcraft
1423398
ab € 12,78*
Sonstiges
Toolcraft
1423399
ab € 13,59*
Sonstiges
Toolcraft
1423401
ab € 12,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.