Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0E1 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG58, RG59, RG62, RG174 Passend für M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423397-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423397
EAN/GTIN:
     4016139068442
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
toolcraft crimpeinsatz
TOOLCRAFT PLE-0E1 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG59,RG62,RG174 Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG59,RG62,RG174

Die TOOLCRAFT Koaxial-Steckverbinder Crimpeinsatz Passend für Crimp-Ratschenwerkzeuge mit austauschbaren Matrizen.
.255/ .187/ .068/ .213"
6.48/ 4.75/ 1.72/ 5.41 mm
RG 58, 59, 62, 174

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder · Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG59,RG62,RG174 · Gewicht: 60 g · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Geeignet für Kabeltyp:
RG58 | RG59 | RG62 | RG174
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
1423397
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Weitere Suchbegriffe: 4016139068442, TOOLCRAFT, 1423397, PLE-0E1, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,45*
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 19,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.