Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0C1 Crimp-Einsätze Flachstecker Quetschbereich: 0.1 bis 1 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180570-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6541710
EAN/GTIN:
     4053199993529
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flachkabelschuh
Flachstecker
TOOLCRAFT PLE-0C1 Crimp-Einsätze Flachstecker Quetschbereich: 0.1 bis 1 mm² Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Flachstecker Quetschbereich: 0.1 bis 1 mm²

Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Flachstecker · Gewicht: 60 g · Material-Eigenschaft: legiert,verchromt · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Quetschbereich (max.): 1 mm² · Quetschbereich (min.): 0.1 mm²

Weitere Informationen:
Quetschbereich:
0.1 bis 1 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Material-Eigenschaft:
legiert | verchromt
Anwendungsbereich:
Flachstecker
Herst.-Teilenr.:
TO-6541710
Quetschbereich (max.):
1 mm²
Quetschbereich (min.):
0.1 mm²
Gewicht:
60 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, toolcraft crimpeinsatz, crimpeinsatz flachstecker, flachkabelschuh, 4016139068398, TOOLCRAFT, TO-6541710, PLE-0C1, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 20,76*
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 20,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.