| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481054000 Herst.-Nr.: 1365635 EAN/GTIN: 4016138986426 |
| |
|
| | |
| Das Profi-Set. Crimpzange mit 2-Komponentengriff, Ratschenmechanik, Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube), Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung. Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze: Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschuhe, Stoßverbinder und Flachstecker (0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 mm², AWG 22-18/16-14/12-10), Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen (0,5/0,75/1/1,5/2,5/4 mm², AWG 22/20/18/16/14/12), Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen (6,0/10/16, AWG 10/8/6). Zusätzlich mit umfangreichem Zubehör an Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckerhülsen, Stoßverbindern und Aderendhülsen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 439 Teile | Länge: | 258 | Anzahl der Einsätze: | 3 Einsätze | Zwangssperre vorhanden: | Ja | Koffer vorhanden: | Ja | Gewicht: | 570 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Crimpzangen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,81* | € 115,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,59* | € 115,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,48* | € 135,45* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 110,44* | € 143,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|
| Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Sonstiges | |
| | ab € 108,85* | Sonstiges | |
| | ab € 13,53* | Sonstiges | |
| | ab € 12,74* | Sonstiges | |
| | ab € 13,56* | Sonstiges | |
| | ab € 12,76* | Sonstiges | |
| | ab € 12,70* | Sonstiges | |
| | ab € 13,54* | Sonstiges | |
| | ab € 11,91* | Sonstiges | |
| | ab € 12,85* | Sonstiges | |
| | ab € 13,50* | Sonstiges | |
| | ab € 11,95* | Sonstiges | |
| | ab € 12,82* | Sonstiges | |
| | ab € 12,75* | Sonstiges | |
| | ab € 13,61* | Sonstiges | |
| | ab € 12,73* |
| | |
|