Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0E5 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG174, RG179, RG8218 Passend für Marke (Zangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423401-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423401
EAN/GTIN:
     4016139068480
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
TOOLCRAFT PLE-0E5 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG174,RG179,RG8218 Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Geeignet für Kabeltyp: RG174,RG179,RG8218

Die TOOLCRAFT Koaxial-Steckverbinder Crimpeinsatz Passend für Crimp-Ratschenwerkzeuge mit austauschbaren Matrizen.
.042/ .068/ .078/ .128/ .151/ .178"
1.07/ 1.72/ 1.98/ 3.25/ 3.84/ 4.52 mm
RG 174, 179 Beladen, 8218 Glasfaser

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder,LWL-Stecker · Geeignet für Kabeltyp: RG174,RG179,RG8218 · Gewicht: 60 g · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Geeignet für Kabeltyp:
RG174 | RG179 | RG8218
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder | LWL-Stecker
Herst.-Teilenr.:
1423401
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Weitere Suchbegriffe: toolcraft crimpeinsatz, sechskant presseinsatz, 4016139068480, TOOLCRAFT, 1423401, PLE-0E5, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 19,57*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 19,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.