Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0E3 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG58, RG59, RG62, RG174 Passend für M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423399-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423399
EAN/GTIN:
     4016139068466
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
TOOLCRAFT PLE-0E3 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG59,RG62,RG174 Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG59,RG62,RG174

Die TOOLCRAFT Koaxial-Steckverbinder Crimpeinsatz Passend für Crimp-Ratschenwerkzeuge mit austauschbaren Matrizen.
.043/ .068/ .100/ .137/ .213/ .255"
1.09/ 1.72/ 2.54/ 3.48/ 5.41/ 6.48 mm
RG 58, 59, 62, 174, Glasfaser

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder,LWL-Stecker · Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG59,RG62,RG174 · Gewicht: 60 g · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Geeignet für Kabeltyp:
RG58 | RG59 | RG62 | RG174
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder | LWL-Stecker
Herst.-Teilenr.:
1423399
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Weitere Suchbegriffe: toolcraft crimpeinsatz, sechskant presseinsatz, 4016139068466, TOOLCRAFT, 1423399, PLE-0E3, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 20,71*
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 20,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.