Versorgungsspannung, max.: 300 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: 3410 Series Zeit, max.: 9999999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Zeit, min.: 0.1 s Breite des Frontplatte...
Betriebsstundenzähler Front 48x48mm BZ 142-1 24VBetriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Einrastbefestigung und Spannklammer, Zählwerk bis 99999,99 Stunden, Klemmen-ode...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCR1, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Breite des Frontplattenausschnitts: 46 mm Produktpalette: BW 40 Series Zeit, min.: 0 h Versorgungsspannung, max.: 264.5 VAC Zeit, max.: 99999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 46 mm SVHC: No SVHC...
Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Produktpalette: 3410 Series SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, max.: 300 VAC Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, max.: 9999999....
Betriebsstundenzähler, CUB7TCR0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Zeit, min.: 0.1 s Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Versorgungsspannung, min.: 20 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Produktpalette: 3410 Series Ver...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCS1, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...