Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler pro M compact AC analog REG 230V 99999h IP20 netzsync E233-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler pro M compact AC analog REG 230V 99999h IP20 netzsync
Betriebsstundenzähler pro M compact AC analog REG 230V 99999h IP20 netzsync
Artikel-Nr.:
     262-B341A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE100000R1601
EAN/GTIN:
     4012233630004
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Betriebsstundenzähler pro M compact AC analog REG 230V 99999h IP20 netzsync E233-230
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
5
Ausführung:
analog
Befestigung bis max. Wandstärke:
0 mm mm
Breite:
18 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
0 mm
Einbautiefe:
68 mm mm
Eingangsspannung:
230 - 230 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
18 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
85 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 23,58*
€ 31,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,56*
€ 31,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,75*
€ 31,44*
3 Tage
2
€ 9,45*
ab € 24,52*
€ 32,21*
€ 5,46*
ab € 24,85*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDE400000R1601
ab € 23,47*
Ähnlich
ABB
2CDE300010R1601
ab € 44,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.