Breite des Frontplattenausschnitts: 45.5 mm Zeit, max.: 0.01 h Versorgungsspannung, max.: 300 VAC Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.6 mm Produktpalette: - Zeit, min.: 0.1 s Versorgungsspannung, ...
Betriebsstundenzähler, Typ=6.134.012.861, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Zeichenhöhe=8 mm, Zählfrequenz max.=-999,...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCS0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: - Zeit, min.: 0 s Höhe des Frontplattenausschnitts: - Versorgungsspannung, max.: 115 VAC Produktpalette: - Zeit, max.: 99999.9 h Breite des Fr...
Betriebsstundenzähler, Typ=H7ETNVOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Zeichenhöhe=8.6 mm, Zählfrequenz max.=-999, A...
Betriebsstundenzähler, Typ=H7ETNOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Zeichenhöhe=8.6 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ab...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 331 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Zeit, max.: 99999.9 h Produktpalette: - Versorgungsspannung, min.: 90 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min...
Versorgungsspannung, min.: 90 VAC Produktpalette: 722 Series Zeit, max.: 99999.9 h Zeit, min.: 0 s Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Breite des Frontplattenausschnitts...
Stundenzähler, Typ=7511HV, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.5 mm, Zeichenhöhe=9 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigk...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 211 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Produktpalette: - Höhe des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Versorgungsspannung, max.: 80 VDC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Zeit, max.: 99999.9 h Breite des Frontplattenausschnitts: - Verso...