Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Front 48x48mm BZ 142-1 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler Front 48x48mm BZ 142-1 24V
Betriebsstundenzähler Front 48x48mm BZ 142-1 24V
Artikel-Nr.:
     3517I-31451175
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1424721
EAN/GTIN:
     4003468140932
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler Front 48x48mm BZ 142-1 24V

Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Einrastbefestigung und Spannklammer, Zählwerk bis 99999,99 Stunden, Klemmen-oder Flachsteckeranschluss
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,50*
€ 35,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 35,42*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,26*
€ 35,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,03*
€ 36,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.