Betriebsstundenzähler werden verwendet, um die Betriebszeiten aufzuzeichnen sowie Leer laufzeiten zu bestimmen und AusZeiten von Maschinen und Anlagen, für gewerbliche Zwecke oder in der Hausinst...
Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Elektromechanischer Stundenzähler Stundenzähler Serie CHM48. AC: Kapazität bis zu 100000 h (99999,99 h) DC: Kapazität bis zu 1000000 h (999999,99 h) Betrie...
Artikeldetails: Betriebsstundenzähler Typ 4RK46 Schalttafeleinbau, 55x55mm, Spannung: 10....50V DC Frequenz: --- Befestigung: Klemmbügel Leistungsaufnahme: ca. 0,07 bis 2W (Abhängig von Typ und Aus...
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SVH...
DC-Betriebsstundenzähler rund Einbaumaße Ø 52 mm Für die Fahrzeugtechnik. Ausstattung: Glatte Frontplatte · Klemmanschluss. Technische Daten: Typ (Hersteller-Typ): 266.2/008-022-0-1-001 · kalibrier...
Produktpalette: 635 Series Versorgungsspannung, min.: - Zeit, max.: 99999.9 h Versorgungsspannung, max.: 115 VAC SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Höhe des Frontplattenausschnitts: - Breite des Frontplat...