Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SVH...
Kleinst-Betriebsstundenzähler - 252.2 Betriebs- und Laufzeitenzählung 230 V/AC Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgelieferte Spannklemme im modernen Des...
Zeit, min.: 0.1 s Versorgungsspannung, min.: 115 VAC Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm SVHC: To Be Advised Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm Zeit, max.: 0.1 h Produktpalette: - Versor...
Bauser 250.2/942-001-1-1-001 Kleinst-Betriebsstundenzähler - 250.2 Betriebs- und Laufzeitenzählung 230 V/AC Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgeliefert...
Betriebsstundenzähler werden verwendet, um die Betriebszeiten aufzuzeichnen sowie Leer laufzeiten zu bestimmen und AusZeiten von Maschinen und Anlagen, für gewerbliche Zwecke oder in der Hausinst...
Betriebsstundenzähler CONTA MODULAR für Verteilereinbau, elektromechanischer Zähler mit 5 Ziffern und 2 Dezimalstellen, Zählkapazität 99999,99 Stunden, Ablesegenauigkeit 0,01 Stunden, nicht rückste...