Stundenzähler, Typ=EZM-3735.5.00.0.1/07.07/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite Einbauöffnung=71 mm, Höhe Einbauöffnung=29 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Zählfrequenz...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 201 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Versorgungsspannung, min.: 10 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 80 VDC SVH...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 531 Ausführung zum Anschrauben oder Aufsetzen auf DIN-Schienen mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage,...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 511 Ausführung zum Anschrauben oder Aufsetzen auf DIN-Schienen mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage,...
Einbau-Betriebsstundenzähler liegend, Hengstler 0633.032 In kleiner Bauform, ohne Rückstellung. Maschinenlötbar, waschfest, für Leiterplattenanschluss, mit Lötstiften 0,6 x 0,6 mm Einbaulage: Rolle...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU Phoenix Contact, Ethernetfrontdurchführung, 1308016, Janitza Ethernetfrontdurchführung mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Panasonic TH8. Mit Rollenzählwerk, Betriebsanzeige und Werthaltung bei Spannungsabfall; Zeitbereich: 0 bis 9999,9 h, Auflösung: 0,1 h (6,0 min), Umgebungstemperatur...
Aerotec 9063146 Druckluft-Betriebsstundenzähler 1St. Ohne Kabel an dem Kompressor zu montieren Merkmale: Digitaler Stundenzähler, Ermöglicht genaue Einhaltung der Serviceintervalle, Zählt Betriebss...