Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 10 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
Ein USB 3.0 Kabel sollte nicht länger als 3 maximal 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-...
Das Aktive USB 3.0 Kabel ermöglicht die Verlängerung des USB Signals um 10m. USB 3.0 kompatibel aktives USB 3.0 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung Datentransferrate bi...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Dist...
Der Lindy USB Typ C Audio Konverter ist ein handlicher Adapter, mit dem Sie Audiogeräte mit 3,5mm-Klinkenstecker – z.B. Kopfhörer und Mikrofone – am USB Port Typ C Ihres Notebooks, Ultrabooks oder ...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 10m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Das leistungsstarke aktive USB 3.2 Gen.1 Verlängerungskabel von InLine ist die ideale Lösung, um USB-Ports von unzugänglichen Stellen an die gewünschte Position zu verlegen. Dabei können durch die ...
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder bel...
Wenn die Leistung nicht ausreicht, um Ihr USB-Gerät mit dem Verlängerungskabel zu nutzen, können Sie mit einem als optionales Zubehör verfügbaren USB-auf-DC-3,5 mm-Ladekabels die nötige zusätzliche...
Das ATEN UE3310 USB 3.1 Gen1 Verlängerungskabel ermöglicht Anwendern die Verlängerung der Entfernung zwischen dem Computer und USB-Geräten auf bis zu 10 m. Das UE3310 bietet eine zuverlässige Daten...
shiverpeaks-BASIC-S--USB-Verlängerungskabel Aktive USB-A Verlängerung, USB 2.0, 480Mbps, 10m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann,...
Das Logitech Strong USB-Kabel ist bis zu 8-mal länger als herkömmliche USB-3.x-Kabel und ermöglicht das Platzieren von USB-Peripheriegeräten im Abstand von bis zu 25 Metern vom Host-PC. Das Aramidf...
Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 10m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel um 10 Meter Für Hubs, USB Sticks...