| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93441235 Herst.-Nr.: RF-4598346 EAN/GTIN: 4064161150079 |
| |
|
| | |
| Wenn die Leistung nicht ausreicht, um Ihr USB-Gerät mit dem Verlängerungskabel zu nutzen, können Sie mit einem als optionales Zubehör verfügbaren USB-auf-DC-3,5 mm-Ladekabels die nötige zusätzliche Leistung zur Verfügung stellen. Eingangsspannung: 5 V 900 mA Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | USB-Stromversorgung bis zu | 4.5 W | Energie | Ausgangsspannung | 5 V | | Outputstrom (max.) | 0.9 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |