Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43156 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43156 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43156 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43156 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43156 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43156 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43156 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72772924
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43156
EAN/GTIN:
     4002888431569
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Der Lindy USB Typ C Audio Konverter ist ein handlicher Adapter, mit dem Sie Audiogeräte mit 3,5mm-Klinkenstecker – z.B. Kopfhörer und Mikrofone – am USB Port Typ C Ihres Notebooks, Ultrabooks oder Tablets anschließen können. Besonders leichte und dünne Notebooks werden immer populärer und die vorhandenen Schnittstellen daher immer geringer. So kann es passieren, dass am Ultrabook kein Port mehr zum Anschluss eines Audiogeräts vorhanden ist.

Dieser Konverter löst das Problem: über den USB Port Typ C können externe Audiogeräte mit 3,5mm-Klinkenstecker angeschlossen werden um beispielweise Musik zu hören oder Videoanrufe zu tätigen.  Die separate 3,5mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines Mikrofons ermöglicht Sprachaufzeichnung oder Konferenzgespräche.

Durch seine kleine, kompakte Form ist der Konverter optimal geeignet für unterwegs -  die ideale Ergänzung für Mobilgeräte der neuen Generation mit ihrem minimalistischen Design. Die Installation ist denkbar einfach – bei Anschluss des Konverters an das Notebook werden die Treiber automatisch installiert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/28/22
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Übertragungsmedium
Verdrilltes Paar
Nominale Abschwächung
(100 MHz, -1.5 dB) (1.25 GHz, -5.0 dB) (2.5 GHz, -7.5 dB) (7.5 GHz, -25 dB)
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Energie
Leistungshinweis
3.5/1.35mm DC
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Biegeradius (min.)
60 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
16 x 37 x 9.8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
32 x 85 x 10 mm
Gewicht
515 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.