Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-73100-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-73100-1
EAN/GTIN:
     4016032326212
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10m

Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker

Produktvorteile:

  • Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten
  • Kein Leistungsverlust trotz 10 Metern Kabellänge
  • Flexible und schnelle Datenübertragung per USB
  • Einfachste Installation - Plug & Play

Jeder kennt das Problem, wenn Drucker oder andere USB-Geräte weiter vom PC entfernt sind, um sie mit einem regulären USB-Kabel zu verbinden. Mit dem Digitus USB 2.0 Verlängerungskabel wird dieses Problem auf einfache Art und Weise gelöst. Durch das 10 Meter Kabel, können Sie auch Ihre weit entfernten USB Geräte anschließen und Dank der Übertragungsgeschwindigkeit von 480Mbps leidet in keinster Weise die Datenübertragung.

Technische Daten:

  • Kompatibel zur USB-Spezifikation Revision 2.0 und 1.1
  • USB A Stecker -> USB A Buchse, Kabellänge 10,0m
  • Unterstützt USB Low-Speed (1,5Mbps), Full-Speed (12Mbps) und High-Speed (480Mbps)
  • USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
  • Auch verwendbar für USB 2.0-Geräte mit eigener Stromversorgung
  • Unterstützt Windows 98/2000/XP/Vista/Win7/Win8, Mac OS v.9.0 oder höher
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.