Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-73105
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-73105
EAN/GTIN:
     4016032457480
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Extender
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 10 m

Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker

Produktvorteile:

  • Stabile Signalübertragung dank aktivem Signalverstärker
  • Kein Leistungsverlust trotz 10 m Leitungslänge
  • Datentransferraten bis zu 5 Gbps
  • LED Funktionsanzeige
  • Plug & Play - Einstecken und Loslegen
  • Verbinden Sie auch weit entfernte USB 3.0 Geräte

Verbinden Sie auch weiter entfernte USB 3.0 Geräte mit diesem aktiven Verlängerungskabel. Profitieren Sie von stabilen Verbindungen und vermeiden Sie Leistungsverluste auch bei längeren Strecken durch den integrierten Signalverstärker. Die integrierte LED Funktionsanzeige signalisiert den Status des Signalverstärkers. Verbinden Sie Ihre USB 3.0 Geräte wie Drucker oder Scanner mit Ihrem PC oder Notebook auch über längere Distanzen. Die integrierte Elektronik sorgt jederzeit für reibungslose Datenübertragung ohne Verluste. Mit der aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel-Serie bietet DIGITUS® Lösungen von 10 bis 20 m Länge an. Nie wieder Verbindungsprobleme bei längeren USB-Kabelverbindungen!

Technische Daten:

  • Kabellänge: 10 m
  • Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 10 m
  • Anschluss 1: USB A Stecker
  • Anschluss 2: USB A Buchse
  • Datentransferraten: bis zu 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)
  • Erfüllt die USB 3.0 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
  • Unterstützt USB Low Speed (1.5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps) und Super Speed (5 Gbps)
  • Plug & Play mit HotSwap Support
  • Chipsatz: GL3521, PM25LD512
  • AWG: 28/28/24
  • Support Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
  • Schirmung: Dreifach
  • Das verbundene Gerät darf mit zusätzlich maximal 1,2 m am Repeater-Kabel angeschlossen werden.
  • Gewicht: 400 g
  • Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.