| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-108711621 Herst.-Nr.: BS13-26075 EAN/GTIN: 4017538141026 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks-BASIC-S--USB-Verlängerungskabel Aktive USB-A Verlängerung, USB 2.0, 480Mbps, 10m
Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden können. Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benötigen, greifen Sie zu einem Aktiven Verlängerungskabel. Das Aktive Verlängerungskabel verstärkt das USB-Signal vom Quellgerät, sodass alle Daten sicher ankommen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Verstärker | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |