Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, In Reihe schaltbar, A-Stecker / A-Buchse, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-150248
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     150248
EAN/GTIN:
     0766623150248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
USB Extender
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen Stelle im Raum zu verbinden. Bis zu drei in Reihe geschaltete Kabelerweiterungen ermöglichen eine bis zu 30 m lange Verbindung.

Kompatibel mit allen USB-Standards
Das MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel ist vollständig mit USB 1.1 und Hi-Speed USB 2.0 kompatibel, um für alle Geräte maximale Leistung zu gewährleisten.

Schnelle und einfache Installation
Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter Windows/MAC und keine externe Stromversorgung oder Treiberinstallation notwendig. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.

Merkmale:
  • Erweitert und verstärkt das Signal zu jedem USB Gerät - unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Integrierter Repeater hält Hi-Speed-USB-2.0-Signalqualität aufrecht
  • Längere USB-Verbindungen als 5 m – ideal für den Anschluss von Laufwerksgehäusen und anderer Peripherie
  • Bis zu drei in Reihe geschaltete Signalverlängerungen für Entfernungen bis zu 30 m
  • Plug & Play, Windows- und MAC-kompatibel, benötigt kein externes Netzteil
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
10 m
Breite:
0,016 m
Höhe:
0,009 m
Gewicht:
0,33 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162296
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.