| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-14111933 Herst.-Nr.: UA0143 EAN/GTIN: 4260113576298 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 10m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf 10 Meter ausweiten. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |