Die CE700A ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen und Überspannungen besitzt und den Zugriff a...
USB Extender Hub | USB 2.0 Verlängerungskabel mit 4-Port USB Hub | Busbetrieben | 24 m langes Kabel Das 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (24 m) ermöglicht die Konnektivität mit mehrere Anschlüssen...
USB 2.0 Extender via CAT 5e/-6 (UTP, STP oder SFT) Kabel bis zu 50 m. > USB 2.0 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust > Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 15m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Der Lindy USB 3.1 Typ C Gigabit Ethernet Konverter mit Power Delivery ermöglicht den Anschluss eines Computers, Notebooks oder Tablets an ein Gigabit-Ethernetnetzwerk über den Typ C USB Port. Er un...
Erstellen Sie eine leistungsstarke Workstation mit zwei Bildschirmen, indem Sie ein USB Typ-C™ Gerät mit drei unabhängigen DisplayPort™ Bildschirmen verbinden Mit diesem 3-Port-USB-C-auf-DisplayPor...
Der Bidirektionale USB Typ C auf DisplayPort Konverter erlaubt den Anschluss eines DisplayPort Displays am USB Typ C Port eines Computers oder eines Displays mit USB Typ C Port an einer DisplayPort...
Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Stromversorgung erfolgt über die Schnitts...
Ermöglicht die Verlängerung von USB-Kabeln auf über 30 Meter, indem mehrere der aktiven Kabel angeschlossen werden Das aktive Verlängerungskabel arbeitet ähnlich wie ein USB-Hub und buffert alle ei...