USB-Stick zur Bereichserweiterung (YESLY-BLE Repeater) zur Reichweitenerhöhung des Bluetooth LE Signals (nur YESLY-Produkte), Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse), Spa...
USB-Version: USB 2.0 SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Kabellänge - Imperial: 39.37 ft Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type A Receptacle Kabellänge - Metrisch: 12 m El...
USB 2.0 Repeater-Kabel, 5,0 m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden können Falls Sie n...
Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung...
StarTech.com USB Extender Hub, 24m USB 2.0 Extension Cable with 4-Port USB Hub, Active/Bus Powered USB Repeater Cable, Optional 10W Power Supply Included - USB-A Hub w/ ESD Protection (U02442-USB-E...
StarTech.com 1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung - USB-Erweiterung - USB 2.0 - über CAT 5e/6 - bis zu 50 m - für P/N: SVA5N3NEUA
USB 2.0 Extender via CAT 5e/-6 (UTP, STP oder SFT) Kabel bis zu 50 m. > USB 2.0 Empfangsverstarker mindert den Signalverlust > Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benotigt keine...
USB-Standard = USB 1.1 Anzahl der USB Ports = 1 Erweiterungsdistanz = 45m USB-Extender RS Pro CAT5e/CAT6, 45 m Kabel RS Pro stellt das fantastische CAT5e/CAT6 USB-Verlängerungskabel vor. RS Pro hat...