USB 2.0 Repeater-Kabel, 5,0 m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden können Falls Sie n...
Schließen Sie vier USB 2.0 Geräte über Cat5 oder Cat6 (40 m) an Ihren Computer anDieser 4-Port USB 2.0-Extender ist eine einfache und kostengünstige Lösung für mehr Freiraum am Arbeitsplatz. Nun kö...
Aus einem USB-Anschluss werden vier. Unser Splitter gibt Ihnen die Möglichkeit, einen USB-C-Anschluss in zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse umzuwandeln, sodass vier Geräte gleichzeitig aufgelade...
Dieser USB 2.0 4-Port Extender ermöglicht unter Verwendung von einem Cat.5e/-6 Patchkabel den Anschluss von bis zu 4, auf einer Länge von bis zu 100 Meter entfernten USB Gerätes. Keine USB Längenbe...
Mithilfe dieses Adapters können Sie drei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen Mithilfe dieses MST Hubs können Sie drei DisplayPort-Monitore an Ihren USB-C-Computer ansch...
Macht Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten Nutzen Sie Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jede...
Der Lindy USB Typ A Audio Konverter ist ein handlicher Adapter, mit dem Sie Audiogeräte mit 3.5mm Klinkenstecker – z.B. Kopfhörer und Mikrofone – am USB Port Typ A Ihres Notebooks, Ultrabooks oder ...
350m Fibre Optic USB 3.0 Extender Der Lindy 350m Fibre Optic USB 3.0 Extender ist eine hochwertige Lösung zum Übertragen von USB-Signalen über deutlich größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabe...
Schaffen Sie eine leistungsstarke Workstation mit drei Bildschirmen, indem Sie ein USB Typ-C™ Gerät an drei unabhängige HDMI® Monitore anschließenDieser USB-C auf HDMI MST Hub ermöglicht einen Ansc...
Unterstützt USB 3.1/3.0 Devices und überträgt Signale bis zu 400m weit über ein Multimode Glasfaserkabel. Geeignet für Industriekameras mit USB3 Vision-Standard. Mit Hilfe eines Multimode Glasfaser...
Verlängert ein DP-Signal auf bis zu 30 m - Unterstützt Auflösungen: 8K/30Hz, 4K/120Hz, 4K/60Hz - Distanzverlängerung 8K/30Hz: bis zu 15 m (DP-Kabel AWG 28 oder höher) - Distanzverlängerung 4K/60Hz:...
Dieser Lindy USB auf Parallel Konverter ermöglicht den Anschluss eines Paralleldruckers mit Centronics Port am USB Port Typ A des Computers. Er ist auch für bidirektionale Drucker geeignet. Der Kon...
Der Lindy USB Typ C auf HDMI 8K Konverter bietet eine leistungsstarke Lösung, mit der Benutzer einem Computer, der über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Unterstützung für den DisplayPort 1.4 Alternate...