Der Lindy 100m USB 2.0 Cat.5 Extender überbrückt Distanzen bis 100m zwischen einem USB-Gerät und dem Computer. Er besteht aus einem Transmitter zum Anschluss an den Computer und einem Receiver zum ...
Verlängerungskabel von LogiLink für USB Reichweiten bis zu 60 Meter. Dieser USB Extender besteht aus einer Sende- und einer Empfangseinheit. Die beiden Geräte werden jeweils mit den USB Port angesc...
UCE260 kann ganz einfach die USB-Signale über ein Cat.5/5e/6 Kabel bis zu 60 Meter (196 ft) bei einer Datenrate von High Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s) senden. Ohne Ko...
Es können alle verschiedenen USB 2.0 Endgeräte z.B. Printer, Scanner, USB Stick usw. mit einer Geschwindigkeit bis 480Mbit/s über eine Entfernung bis zu 50 Meter angeschlossen werden. Es sind gibt ...
Produktinformationen "USB 2.0 Extender mit integriertem 4-Port USB 2.0 Hub und Netzteil" von LogiLink Mit dem USB 2.0 4-Port Extender Kit können Sie bis zu vier USB 2.0-Geräte über Cat.5e / 6 Kabel...
Der UEH4002A 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegeräte ...
Der Lindy USB Typ A Audio Konverter ist ein handlicher Adapter, mit dem Sie Audiogeräte mit 3.5mm Klinkenstecker – z.B. Kopfhörer und Mikrofone – am USB Port Typ A Ihres Notebooks, Ultrabooks oder ...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel mit Typ C Stecker und Typ A Buchse zur Verbindung beispielsweise eines MacBooks/Ultrabooks mit einer externen Festplatte (SSD/HDD) oder einem Drucker über größere...
USB Extender, USB 2.0 Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge USB...
Aktives, optisches USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s auf bis zu 10m Entfernung! Aktive USB Verlängerung über 10 Meter Geringer Kabelquerschn...
Industrietauglicher Extender verbindet Ihren Computer mit einem USB-Gerät in bis zu 45,72 m Entfernung Dieses Plug-and-Play-Extender-Kit mit robustem Ganzmetallgehäuse ist ideal für den Anschluss d...
Schließen Sie diesen USB Hub mit seinem besonders langen 8 Meter Kabel an ihren Rechner an! 8m Aktiv-Verlängerung mit integriertem 4 Port USB Hub - Überbrückt USB-Distanzen bis 8m und ermöglicht de...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel mit Typ C Stecker und Typ A Buchse zur Verbindung beispielsweise eines MacBooks/Ultrabooks mit einer externen Festplatte (SSD/HDD) oder einem Drucker über größere...
Aktives, optisches USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s auf bis zu 15m Entfernung! Aktive USB Verlängerung über 15 Meter Geringer Kabelquerschn...
Mit dem USB 1.1 über Cat5 Extender-Kit von Tripp Lite können Sie Ihren Computer mit einem normalen Cat5/Cat5e/Cat6-Kabel an ein USB 1.1-Peripheriegerät anschließen, das bis zu 45,72 m entfernt ist....