Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann USB-Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8195246
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5772?000?001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Kindermann - USB-Erweiterung - USB - bis zu 45 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
USB-Erweiterung
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Datenübertragungsrate
12 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich
45 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 30 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.