Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer USB-Geräte Der Manhattan USB Line Extender überbrückt zuverlässig größere Distanzen zwischen einem USB-Gerät und einem PC-Host ohne Signalverlust. Die lokalen und R...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um bis zu 50 Meter! Schliessen Sie ein weit entfernt stehendes USB-Peripheriegerät an Ihren PC an Hot plug Abwärts kompatibel zu USB 1.1 Verbindung über Kat.5e/Kat.6 ...
Der handliche Hub mit 10m langem USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von bis zu vier USB Peripheriegeräten in größerer Entfernung vom PC. Damit ist der Anwender vom Standort der anzuschließ...
Der handliche Hub mit 10m langem USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von bis zu vier USB Peripheriegeräten in größerer Entfernung vom PC. Damit ist der Anwender vom Standort der anzuschließ...
Der VE813A HDMI HDBaseT Extender ist ein HDMI- und USB-Extender, der HDBaseT und die patentierte ExtremeUSB® Technologie unterstützt. Der VE813A kann das HDMI- und USB 2.0-Signal mit einem einzigen...
Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 15m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel um 15 Meter Für Hubs, USB Sticks...
Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 20m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel um 20 Meter Für Hubs, USB Sticks...
Aktives USB 3.2 Gen 2 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 GBit/s auf bis zu 5 m Entfernung! Aktive USB-Verlängerung über 5 Meter Zur Datenverbindung zwischen PC und z.B. U...
Industrietauglicher Extender verbindet Ihren Computer mit einem USB-Gerät in bis zu 45,72 m Entfernung Dieses Plug-and-Play-Extender-Kit mit robustem Ganzmetallgehäuse ist ideal für den Anschluss d...
Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung und USB-Erweiterung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeigne...
Der UCE3250 4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender ist ein zweiteiliges Gerät, das als USB-Hub und USB-Extender dient. Der UCE3250 kann bis zu 4 USB-Peripheriegeräte aus bis zu 50 Metern Entfernung über ein...
USB-Extender per Cat.5E/6-Kabel Erweitert die Entfernung zwischen Computern und Barcode-Scannern, Druckern, Digitalkameras, Tastaturen, Mäusen und anderen USB-Peripheriegeräten mit einem Cat.5e / 6...
USB-Standard = USB 1.1 Anzahl der USB Ports = 1 Erweiterungsdistanz = 50m Übertragungsmethode = CATx Abmessungen des lokalen Geräts = 70 X 30 X 19mm Der RS Pro 50 Meter lange USB-1.1-A-Stecker auf ...