Produktinformationen "USB 2.0 Cat.5 Verlängerung, bis zu 50 m" von LogiLink Verlängerungskabel von LogiLink für USB 2.0 Reichweiten bis zu 50 m. Dieser USB 2.0 Extender besteht aus einer Sende- und...
Aktives USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 5 m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel Mit Typ C Stecker und Typ A Buchse Für Hub...
Das aktive 10 m lange USB 3.0-Verlängerungskabel von Tripp Lite ist ein busbetriebenes Verlängerungskabel, mit dem ein Gerätekabel verlängert werden kann, ohne dass Signalverluste und potenzielle L...
Sender zum Absetzen von Video- und USB-Daten. Erweiterung für den Panel-PC und Box-PC der XP-504-Geräteserie bis zu 2m Abstand via Kabelverbindung mit HDMI Adapter und USB-A – Mini USB-B. Die Verbi...
USB 2.0 Repeater-Kabel, 5,0 m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden können Falls Sie n...
USB2.0 Verlängerungskabel, aktiv Mit 5 m Kabel USB-A Buchse auf USB-A Stecker Max. 4-fach kaskadierbar (= 25 m) Integrierter ASIC Chip als Signal Repeater/Buffer Stromversorgung via USB-Port
Ermöglicht die Verlängerung von USB-Kabeln auf über 30 Meter, indem mehrere der aktiven Kabel angeschlossen werden Das aktive Verlängerungskabel arbeitet ähnlich wie ein USB-Hub und buffert alle ei...
Kabellänge - Imperial: 82 ft Kabellänge - Metrisch: 25 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse Elektronische ...