Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 20M USB 2.0 - USB 2.0 M/F USB Kabel USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 20M USB 2.0 - USB 2.0 M/F USB Kabel USB A Schwarz
LogiLink 20M USB 2.0 - USB 2.0 M/F USB Kabel USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14111936
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 20m" von LogiLink
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf 20 Meter ausweiten. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0143
ab € 8,78*
Sonstiges
LogiLink
UA0145
ab € 13,32*
Sonstiges
LogiLink
UA0147
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.