Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB 2.0 Cat 5 Extender (bis zu 60 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB 2.0 Cat 5 Extender (bis zu 60 m)
ATEN USB 2.0 Cat 5 Extender (bis zu 60 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55228921
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UCE260-AT-G
EAN/GTIN:
     672792005985
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Ethernet Adapter
UCE260 kann ganz einfach die USB-Signale über ein Cat.5/5e/6 Kabel bis zu 60 Meter (196 ft) bei einer Datenrate von High Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s) senden. Ohne Konfiguration oder Software-Treiber ermöglicht Ihnen diese USB-Verlängerung die Verlängerung Ihres USB-Gerätes oder Hub um bis zu 60m von Ihrem Computer, was die normale USB Kabelbeschränkung übersteigt.
1x UCE260 USB 2.0 Verlängerung (1x lokales Gerät mit USB-Kabel, 1x Remote Gerät)
1x 0AD8-1705-26M1 Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
21.9 mm
Gewicht
170 g
Gewicht Transmitter
40 g
Empfängergewicht
20 g
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
335 g
Technische Details
Typ
Konsolen-Sender und -Empfänger
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,31*
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,57*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 25,00*
Zubehör
Aten
UE3315A-AT-G
ab € 160,83*
Zubehör
Aten
UEH4102-AT-G
ab € 451,95*
Zubehör
Aten
UEH4002A
ab € 336,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.