Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.04.1071
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1071
EAN/GTIN:
     7630049617858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 15m!

  • Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel um 15 Meter
  • Für Hubs, USB Sticks, externe Festplatten, Drucker oder andere Geräte, die über USB angeschlossen werden sollen
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Kompatibel mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB 1.1
  • Unterstützt Datenraten bis zu 5 Gbit/s
  • Plug & play
  • inkl. externem Netzteil (5V 1A DC)

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 3.2 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
15 m
Lieferumfang:
USB 3.0 Aktives Repeater Kabel, Netzteil 5V DC, 1A
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB 3.0 A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB 3.0 A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
754.7 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.925 kg
Bruttogewicht:
0,925
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.08
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, roline usb kabel, USBVerlängerung, Verlängerung, 12041084, Dockingkabel, USBKabel, USBVerlängerungskabel, 12.04.1084, USBextender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1070
ab € 54,31*
Ähnlich
ROLINE
12.04.1072
ab € 102,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.