Ideal zum Schleifen und Polieren von kleinen und mittelgroßen flachen und geschweiften Oberflächen Hier kommt EasyCurvSander 12, der allererste Akku-Tellerschleifer und -Polierer. Reibungsloses Arb...
lektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 600 - 3.200 min–1 - Die Drehzahl läßt sich mit dem Elektronik-Schalter fein regulieren. - Elektronische Drehzahlüberwachung für gleichbleibende Drehza...
ABSAAR KFZ-Poliermaschine, 1.200 Watt 230 Volt, Scheibendurchmesser: 180 mm, ideal zum Polieren von Auto, Boot und Motorrad, stufenloser Drehzahlregler, 500 - 3.000 Umdrehungen pro Minute, Kabellän...
Auf einen Blick •Polier-Set für die Boot-Instandhaltung. FEIN Vorteile •Komfortable Drehzahleinstellung. •Keine Erwärmung im Dauereinsatz. •Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube. •Spindelarr...
Motor: 480 W Laufzeit: 2 Stunden Paddurchmesser: 430 mm Bürstenumdrehung: 1500 U/min. Spannung: 2 x 12 V (24 V) 44 Ah hervorragendes Polierergebnis einfache und geräuscharme Arbeitsweise auch währe...
besonders geeignet zum ermüdungsfreien Polieren großer Oberflächen inkl. Polierteller mit Klettsystem, Ø 150 mm und Polierschwamm, Ø 150 mm Hub: 21 mm Spannung: 230 - 240 V / 50 Hz Vibrationsspegel...
Ideal zum Schleifen und Polieren von kleinen und mittelgroßen flachen und geschweiften Oberflächen Hier kommt EasyCurvSander 12, der allererste Akku-Tellerschleifer und -Polierer. Reibungsloses Arb...
Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe Vario-T...
Die Mirka Poliermaschine PS1437 verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor mit hohem Drehmoment. Die Vorauswahl der Drehzahl macht es möglich die exakte Geschwindigkeit für das Polieren zu er...
Einhell CC-PO 1100/150 E 2093275 Poliermaschine 230 V 1100 W 1000 - 3500 U/min 150 mm Einhell Polier- und Schleifmaschine CC-PO 1100/150 E Elektronische Drehzahlregulierung Spindelarretierung Die E...