Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Poliermaschine PS1437, Ø 150 mm , 1400 W, stufenlose Geschwindigkeitsregelung, ohne Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8991300111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8991300111
EAN/GTIN:
     6416868929553
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
  • Die Mirka Poliermaschine PS1437 verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor mit hohem Drehmoment.
  • Die Vorauswahl der Drehzahl macht es möglich die exakte Geschwindigkeit für das Polieren zu erzeugen.
  • Ein Bügelhandgriff und einen Seitengriff, für eine bessere Kontrolle bei der Arbeit, sind im Lieferumfang enthalten.
  • Die Spindelarretierung ermöglicht einen einfachen und schnellen Wechsel des Tellers.
  • Um das perfekte Finish zu erzielen wird empfohlen Mirka Polarshine Polituren, den Mirka Schleifteller und Polierpads zu verwenden.
  • Weitere Informationen:
    Leistung:
    1400 W
    Geschwindigkeit:
    1100 - 3700 U/min
    Tellerdurchmesser max.:
    150 mm
    Gewinde:
    M14
    Gewicht:
    1,9 kg
    Kabellänge:
    4 m
    Durchmesser Pad:
    77, 125, 135, 150 mm
    Lautstärke:
    83 dB
    Netzspannung:
    230 V

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, mirka polierer, polierer, polierer 150mm, Poliermaschine Druckluft, Druckluft, Elektro-Poliermaschine, Druckluft-Poliermaschine
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 479,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 596,06*
    € 709,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 568,15*
    € 676,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 556,79*
    € 662,58
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 545,42*
    € 649,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 506,71*
    € 602,98
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 501,43*
    € 596,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 495,29*
    € 589,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 479,87*
    € 571,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8991012311
    ab € 787,11*
    Ähnlich
    Mirka
    8991000311
    ab € 729,34*
    Ähnlich
    Mirka
    8992340311
    ab € 370,56*
    Ähnlich
    Mirka
    8994210311
    ab € 368,81*
    Ähnlich
    Mirka
    8994220311
    ab € 367,85*
    Ähnlich
    Mirka
    8992340111
    ab € 311,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.