Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change CE-CP 18/180 Li E-Solo 2093320 Akku Poliermaschine 500 - 3000 U/min 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178046-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093320
EAN/GTIN:
     4006825638998
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Einhell Power X-Change CE-CP 18/180 Li E-Solo 2093320 Akku Poliermaschine 500 - 3000 U/min 180 mm

Einhell Power X-Change Akku-Polier- / Schleifmaschine CE-CP 18/180 Li E-Solo

Bürstenloser Elektromotor
Polieren und Schleifen mit einem Gerät
Elektronische Drehzahlregulierung
Spindelarretierung

Die Einhell Akku-Polier-/ Schleifmaschine CE-CP 18/180 Li E-Solo bietet kabellose Freiheit für den Anwender, ob bei Arbeiten in Heim, Werkstatt und Garage. Die Akku-Polier- / Schleifmaschine ist Mitglied der Power X-Change-Familie, Akkus dieser Systemreihe können bei allen PXC-Geräten verwendet werden. Angetrieben wird die Einhell Akku-Polier- / Schleifmaschine vom Brushless Motor – dem langlebigen bürstenlosem Elektromotor. Das 2-in-1-Produkt macht es möglich: Polieren und Schleifen mit nur einem Gerät. Ein großer Polierteller mit 180 Millimeter Durchmesser sorgt für zügiges Arbeiten. Dank der elektronischen Drehzahlregulierung über LCD-Display kann der Heim- und Handwerker einfach und übersichtlich die Drehzahl je nach Anwendungsgebiet anpassen. Für angenehmes Arbeiten sorgen der ergonomische Griff für optimalen Halt und kontrollierte Führung sowie die schlanke Bauform mit Softgrip. Die Mikro-Kletthaftung erlaubt den schnellen Wechsel der Aufsätze. Die Spindelarretierung dient der problemlosen Befestigung des Poliertellers. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starterset. Empfohlen wird für optimale Ergebnisse der 2,5 Ah Akku von Einhell und größer.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Einhell Brushless Motormit bürstenlosem Elektromotor
2in1 Produkt: Polieren und Schleifen mit einem Gerät
Elektronische Drehzahlregulierung über LCD Display
Ergonomischer Griff für optimalen Halt und kontrollierte Führung
Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip

Technische Daten:
Drehzahl (max.): 3000 U/min · Drehzahl (min.): 500 U/min · Gewicht: 1.42 kg · Polierkörper-Ø: 180 mm · Poliermaschinen-Besonderheiten: Power-X-Change System Akku · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 318 mm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Lieferumfang:
1x Akku-Polier-/Schleifmaschine CE-CP 18/180 Li E-Solo
1x Schaumstoffaufsatz
1x Synthetikpolierhaube
3 Schleifscheiben (K60, K80, K120)

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Länge:
318 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Drehzahl-Bereich:
500 - 3000 U/min
Marke:
Einhell
Poliermaschinen-Besonderheiten:
Power-X-Change System Akku
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
180 mm
Drehzahl (min.):
500 U/min
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Gewicht:
1.42 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, Tellerschleifer, polierer einhell, polierer, Einhell, 2093320, Power X-Change CE-CP 18/180 Li E-Solo, poliermaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 121,62*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 99,03*
€ 121,63*
2 Tage
310
€ 6,99*
ab € 109,5885*
€ 135,1685*
€ 3,50*
ab € 111,45*
€ 137,38*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 147,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2093233
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.