Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyCurvSander 12 Tellerschleifer 1800 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyCurvSander 12 Tellerschleifer 1800 RPM Schwarz, Blau
Bosch EasyCurvSander 12 Tellerschleifer 1800 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87328335
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9C9 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Ideal zum Schleifen und Polieren von kleinen und mittelgroßen flachen und geschweiften Oberflächen Hier kommt EasyCurvSander 12, der allererste Akku-Tellerschleifer und -Polierer. Reibungsloses Arbeiten mit drei rotierenden, beweglichen Scheiben zum Schleifen und Polieren von flachen, geschweiften und abgerundeten Oberflächen. Seine langlebigen Schleifnetze sorgen in einem kompletten Anwendungsspektrum für hohe Abtragsleistungen und hervorragende Oberflächenqualität. Dank elektronischer Drehzahlvorwahl Anpassen der Arbeitsgeschwindigkeit an die jeweiligen Materialien und Jobs. Im Betrieb vorteilhaft vibrations- und geräuscharm. Ein Staubabsaugvorsatz hilft dabei, den Arbeitsbereich sauberer zu halten. Zum Schleifen und Polieren von Hart- und Weichholz, lackierten Oberflächen, Metall und Leder. Vielseitiges Schleifen und Polieren mit kabelloser Freiheit Schleifen von flachen, geschweiften und abgerundeten Holzoberflächen, z. B. Gartenliegen Schleifen von flachen, geschweiften und abgerundeten Holzoberflächen, z. B. Stühle Schleifen von flachen, geschweiften und abgerundeten Holzoberflächen, z. B. Baumstammtische Perfekt zum Schleifen flacher, geschweifter und abgerundeter Metallteile, z. B. Grillgeräte Weniger Staub im Arbeitsbereich dank Saugfix Ideal zum problemlosen Polieren gewachster Oberflächen aus Holz (z. B.Tischen) Hervorragend geeignet zum Polieren gebogener und abgerundeter Oberflächen (z. B. an Fahrzeugen) Lederartikel wie z. B. Schuhe polieren Funktionen und Vorteile von EasyCurvSander 12 Schnelles und einfaches Austauschen von Schleifnetzen und Polierschwämmen Durch das Klettverschlusssystem lassen sich Schleifnetze und Polierschwämme schnell und einfach entfernen und ersetzen. Das Netz oder den Schwamm einfach abziehen und den Ersatz auf den Schleifteller drücken. Ideal zum Schleifen und Polieren flacher, geschweifter und abgerundeter Oberflächen Das Schleifen und Polieren komplexer Werkstücke ist dank drei rotierender beweglicher Scheiben, deren Arbeitswinkel sich unabhängig voneinander entsprechend auf flache, geschweifte und abgerundete Oberflächen einstellen, ein Kinderspiel. Die einzelnen Scheiben können bequem (ohne Werkzeug) zwecks Austausch oder zum Arbeiten in kleineren Anwendungsbereichen, für die weniger Scheiben erforderlich sind, entnommen werden. Staubreduzierung für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich Für weniger Staubentwicklung beim Arbeiten und mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich Saugfix einfach am Werkzeugkopf befestigen und mit einem Sauger verbinden. Mit einstellbarer Drehzahl jede Aufgabe meistern Erreiche bessere Ergebnisse mit Bosch Electronic – einfacher Tastendruck für die gewünschte Drehzahl bei jeder Anwendung und jedem Material. Weitere Funktionen von EasyCurvSander 12 Intelligenter Schutz für eine lange Akkulebensdauer Bosch Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Lithium-Ionen-Akku für eine lange Lebensdauer vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Geschwindigkeitsanpassung für zahlreiche Anwendungen Electronic Speed Preselection ermöglicht die genaue Einstellung einer Maximaldrehzahl für zahlreiche Materialien und Anwendungen. Keine überraschenden Unterbrechungen Für unterbrechungsfreies Arbeiten zeigt die Ladezustandsanzeige den Ladezustand des Akkus an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schleifscheibendurchmesser
38 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Schallleistungspegel
73 dB
Schalldruckpegel
62 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Schleifen der Medienbefestigung
Velcro
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.