Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-PO 1100/150 E 2093275 Poliermaschine 230 V 1100 W 1000 - 3500 U/min 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356942-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093275
EAN/GTIN:
     4006825653618
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Einhell CC-PO 1100/150 E 2093275 Poliermaschine 230 V 1100 W 1000 - 3500 U/min 150 mm

Einhell Polier- und Schleifmaschine CC-PO 1100/150 E

Elektronische Drehzahlregulierung
Spindelarretierung

Die Einhell Polier-/Schleifmaschine CC-PO 1100/150 E ist eine leistungsstarke, robuste und handliche Profi Polier- und Schleifmaschine für den ambitionierten Heimwerker, ideal zum Polieren von lackierten Oberflächen sowie zum Schleifen von Holz, Kunststoffen und Metall. Dank Softgrip liegt dieses Gerät jederzeit sicher in der Hand und Arbeiten, wie z.B. Auto polieren, können schnell und gründlich erledigt werden. Der große ergonomische Zusatzhandgriff ermöglicht die beste Kontrolle und präzise Ergebnisse bei der Lackpflege. Die Drehzahl der Polier- oder Schleifaufsätze kann mit der fein dosierbaren Drehzahlelektronik optimal an den jeweiligen, zu bearbeitenden Untergrund angepasst werden. Mit der praktischen Spindelarretierung kann die Spindel werkzeuglos blockiert und somit der Schleifteller am Autopolierer schnell und einfach gewechselt werden. Am Schleifteller befindet sich eine spezielle Mikro-Kletthaftung, um die Polier- und Schleifaufsätze mit einer hohen Haftkraft sicher am Elektro Schleifer festzuhalten und um das Eindringen von Staub zwischen Teller und Schleifpapier zu verhindern. Bei Bedarf können diese trotzdem sehr einfach wieder gelöst werden und der Aufsatzwechsel kann sehr schnell erfolgen. Im Lieferumfang befindet sich umfangreiches Polier- und Schleifzubehör, bestehend aus 1 Schaumstoffaufsatz für z.B. Autopolitur, 2 Synthetikpolierhauben und je 2 Schleifpapierscheiben mit 60er, 80er und 120er Körnung. Die Polier- und Schleifmaschine wird im praktischen Aufbewahrungskoffer aus robustem Kunststoff geliefert.

Ausstattung:
2in1 Produkt: Polieren und Schleifen mit einem Gerät
Elektronische Drehzahlregulierung über LCD Display
Spindelarretierung zum problemlosen Befestigen des Poliertellers
Mikro-Kletthaftung zum schnellen Wechsel der Aufsätze
Kunststoffkoffer für optimalen Transport der Maschine

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 3500 U/min · Drehzahl (min.): 1000 U/min · Gewicht: 4.2 kg · Leistung: 1100 W · Polierkörper-Ø: 150 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 336 mm · Produktabmessung, Länge: 449 mm

Lieferumfang:
1x Polier- und Schleifmaschine CC-PO 1100/150 E
1x Schaumstoffaufsatz
2x Synthetikpolierhauben
2x Schleifpapier mit Körnung 60
2x Schleifpapier mit Körnung 80
2x Schleifpapier mit Körnung 120
1x Transport- und Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
336 mm
Produktabmessung, Länge:
449 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Drehzahl-Bereich:
1000 - 3500 U/min
Marke:
Einhell
Polierkörper-Ø:
150 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
1000 U/min
Leistung:
1100 W
Drehzahl (max.):
3500 U/min
Gewicht:
4.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer einhell, polierer, polierer 150mm, Einhell, 2093275, CC-PO 1100/150 E, poliermaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 50,89*
€ 65,69*
€ 4,00*
ab € 57,97*
€ 78,38*
€ 6,90*
ab € 67,17*
€ 84,50*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 85,05*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 114,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2093245
ab € 12,49*
Sonstiges
Einhell
2093246
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.