Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9237CB Tragbares Schleifgerät 3200 RPM Schwarz, Blau, Metallisch 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9237CB Tragbares Schleifgerät 3200 RPM Schwarz, Blau, Metallisch 1200 W
Makita 9237CB Tragbares Schleifgerät 3200 RPM Schwarz, Blau, Metallisch 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25067903
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9237CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
  • lektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 600 - 3.200 min–1
    - Die Drehzahl läßt sich mit dem Elektronik-Schalter fein regulieren.
    - Elektronische Drehzahlüberwachung für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
    - Sichere Isolierung von Motor und Getriebe gegen Schleifstaub
    - Gummi Schlagschutz auf dem Getriebegehäuse schützt heikle Oberflächen, wie z.B. Karosserien, vor Beschädigungen und Kratzern
    - Staubschutz für die Lüftung verhindert das Eindringen von Wollfasern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3200 RPM
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
623289000
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.