Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer PE 15-20 RT (615200000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-615200000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     615200000
EAN/GTIN:
     4007430323026
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen
Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Gasgebeschalter mit Arretierfunktion zum kontrollierten Hochfahren bis zur vorgewählten Drehzahl
Optimale Führung durch gummierte Frontkappe und schlanken Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, (Lieferung ohne Haftstützteller und Polierschwamm)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | (Lieferung ohne Haftstützteller und Polierschwamm)
Produktbeschreibung:
Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen | Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Gasgebeschalter mit Arretierfunktion zum kontrollierten Hochfahren bis zur vorgewählten Drehzahl | Optimale Führung durch gummierte Frontkappe und schlanken Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Polieren:
1.6 m/s²
Für Stützteller bis max.:
180 mm
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Abgabeleistung:
1000 W
Leerlaufdrehzahl:
300 - 1900 /min
Drehzahl bei Nennlast:
1720 /min
Drehmoment:
18 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.4 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.500 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
3.007 kg
BAA059001:
615200000 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.500 cm; Breite (Verpackung): 13.000 cm; Höhe (Verpackung): 15.000 cm; Bruttogewicht: 3.007 kg; Schalldruckpegel: 79 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Polieren: 1.6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1500 ; AAA728f001: 180 ; AAC749f001: M 14 ; AAC747f001: 300 ; AAC748f001: 1900 ; AAC840f001: 18 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 215 ; AAA031f001: 113 ; AAA003f001: 2.4
BAA271001:
4007430323026
BAA316001:
1500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-20 RT
BAA002001:
PE 15-20 RT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,79*
€ 373,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,04*
€ 347,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.