Betriebsstundenzähler BZ142-3DCBetriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Stecksockel mit Schnellbefestigung, Zählwerk bis 99999,99 Stunden
GTM Betriebsstundenzähler für GTM Holzhäcksler - GTM-MZSGTSE11HOURCRL. Überwachen sie die Betriebszeit ihres Holzhäckslers mit dem GTM Stundenzähler. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqua...
Zubehörtyp = Fronteinfassung Zur Verwendung mit = LCD-Stundenzähler Codix Serie 135 Einbaurahmen. Kübler Einbaufassungen für den Einsatz mit Geräten von 48 x 24 mm mit 45 x 22-Plattenausschnitt auf...
Artikeldetails: Betriebsstundenzähler Typ 1RH230 Spannung: 230V AC (+10% bis -15%) Frequenz: 50Hz Baubreite: 2TE = 35mm Befestigung: auf 35mm DIN-Schiene Leistungsaufnahme: ca. 1,5VA Zählbereich: 0...
Kleinst-Betriebsstundenzähler - 252.2 Betriebs- und Laufzeitenzählung 230 V/AC Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgelieferte Spannklemme im modernen Des...
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SVH...
Zeit, min.: 0.1 s Versorgungsspannung, min.: 115 VAC Produktpalette: - Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm SVHC: To Be Advised Zeit, max.: 0.1 h Versor...